5 541,77 €/ Unitéhors TVA
6 705,54 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 231 |
Diamètre intérieur | 280 mm |
Diamètre extérieur | 460 mm |
Largeur | 146 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 4.2 kN |
Charge dynamique | 2.75 kN |
Vitesse limite | 1.42 rpm |
Vitesse de référence | 790 rpm |