Eriks
FAG

FAG Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 23152-BE-XL-C4

  • ERIKS:14181078
Image 1
Ajouter à la liste

4 698,93 €/ Unitéhors TVA

5 685,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
231
Diamètre intérieur
260 mm
Diamètre extérieur
440 mm
Largeur
144 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C4
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
3.9 kN
Charge dynamique
2.6 kN
Vitesse limite
1.5 rpm
Vitesse de référence
860 rpm