Eriks
FAG

FAG Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 23140-BE-XL-C4

  • ERIKS:12625855
  • Fabricant:4012802328523
Image 1
Ajouter à la liste

2 298,20 €/ Unitéhors TVA

2 780,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
231
Diamètre intérieur
200 mm
Diamètre extérieur
340 mm
Largeur
112 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C4
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
2.27 kN
Charge dynamique
1.61 kN
Vitesse limite
2.04 rpm
Vitesse de référence
1.23 rpm
Alternatives

2 432,37 €/ Unitéhors TVA

2 943,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026