1 246,61 €/ Unitéhors TVA
1 508,40 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 231 |
Diamètre intérieur | 160 mm |
Diamètre extérieur | 270 mm |
Largeur | 86 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Polyamide |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 1.55 kN |
Charge dynamique | 1.16 kN |
Vitesse limite | 2.49 rpm |
Vitesse de référence | 1.56 rpm |