Eriks
FAG

FAG Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 23130-E1A-XL-M-T52BW

  • ERIKS:14181616
Image 1
Ajouter à la liste

1 228,74 €/ Unitéhors TVA

1 486,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
231
Diamètre intérieur
150 mm
Diamètre extérieur
250 mm
Largeur
80 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Laiton
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
1.33 kN
Charge dynamique
1 kN
Vitesse limite
2.65 rpm
Vitesse de référence
1.72 rpm