1 194,48 €/ Unitéhors TVA
1 445,32 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 231 |
Diamètre intérieur | 150 mm |
Diamètre extérieur | 250 mm |
Largeur | 80 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | C2 |
Cage | Laiton |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 1.33 kN |
Charge dynamique | 1 kN |
Vitesse limite | 2.65 rpm |
Vitesse de référence | 1.72 rpm |