780,43 €/ Unitéhors TVA
944,32 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 231 |
Diamètre intérieur | 130 mm |
Diamètre extérieur | 210 mm |
Largeur | 64 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | C4 |
Cage | Laiton |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 890 kN |
Charge dynamique | 680 kN |
Vitesse limite | 3.2 rpm |
Vitesse de référence | 2.11 rpm |