Eriks
FAG

FAG Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 23126-E1A-XL-M

  • ERIKS:11660539
  • Fabricant:4026677828323
Image 1
Ajouter à la liste

744,68 €/ Unitéhors TVA

901,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
231
Diamètre intérieur
130 mm
Diamètre extérieur
210 mm
Largeur
64 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Laiton
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
890 kN
Charge dynamique
680 kN
Vitesse limite
3.2 rpm
Vitesse de référence
2.11 rpm
Alternatives

705,13 €/ Unitéhors TVA

853,21 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026