Eriks
FAG

FAG Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 23124-E1A-XL-M-C3

  • ERIKS:12625768
  • Fabricant:4026677828255
Image 1
Ajouter à la liste

655,32 €/ Unitéhors TVA

792,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
231
Diamètre intérieur
120 mm
Diamètre extérieur
200 mm
Largeur
62 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C3
Cage
Laiton
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
800 kN
Charge dynamique
630 kN
Vitesse limite
3.4 rpm
Vitesse de référence
2.29 rpm