Eriks
FAG

FAG Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 23122-E1-XL-TVPB-C3

  • ERIKS:12625764
  • Fabricant:4026677828217
Image 1
Ajouter à la liste

473,61 €/ Unitéhors TVA

573,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
231
Diamètre intérieur
110 mm
Diamètre extérieur
180 mm
Largeur
56 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C3
Cage
Polyamide
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
680 kN
Charge dynamique
530 kN
Vitesse limite
3.7 rpm
Vitesse de référence
2.55 rpm