Eriks
FAG

FAG Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 23120-E1-XL-TVPB-C3

  • ERIKS:24204069
  • Fabricant:4026677809636
Image 1
Ajouter à la liste

411,81 €/ Unitéhors TVA

498,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
231
Diamètre intérieur
100 mm
Diamètre extérieur
165 mm
Largeur
52 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C3
Cage
Polyamide
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
570 kN
Charge dynamique
450 kN
Vitesse limite
4 rpm
Vitesse de référence
2.75 rpm