Eriks
FAG

FAG Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 23096-BEA-XL-MB1

  • ERIKS:14185017
Image 1
Ajouter à la liste

16 227,79 €/ Unitéhors TVA

19 635,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
230
Diamètre intérieur
480 mm
Diamètre extérieur
700 mm
Largeur
165 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Laiton
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
8 kN
Charge dynamique
4.45 kN
Vitesse limite
950 rpm
Vitesse de référence
550 rpm