Eriks
FAG

FAG Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 23092-BEA-XL-MB1-C3

  • ERIKS:14184116
Image 1
Ajouter à la liste

15 047,79 €/ Unitéhors TVA

18 207,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
230
Diamètre intérieur
460 mm
Diamètre extérieur
680 mm
Largeur
163 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C3
Cage
Laiton
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
7.5 kN
Charge dynamique
4.3 kN
Vitesse limite
980 rpm
Vitesse de référence
580 rpm