15 047,79 €/ Unitéhors TVA
18 207,83 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 230 |
Diamètre intérieur | 460 mm |
Diamètre extérieur | 680 mm |
Largeur | 163 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Laiton |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 7.5 kN |
Charge dynamique | 4.3 kN |
Vitesse limite | 980 rpm |
Vitesse de référence | 580 rpm |