14 457,78 €/ Unitéhors TVA
17 493,91 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 230 |
Diamètre intérieur | 440 mm |
Diamètre extérieur | 650 mm |
Largeur | 157 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | C4 |
Cage | Laiton |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 6.9 kN |
Charge dynamique | 3.95 kN |
Vitesse limite | 1.03 rpm |
Vitesse de référence | 610 rpm |