13 015,10 €/ Unitéhors TVA
15 748,27 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 230 |
Diamètre intérieur | 420 mm |
Diamètre extérieur | 620 mm |
Largeur | 150 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | C4 |
Cage | Laiton |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 6300 kN |
Charge dynamique | 3650 kN |
Vitesse limite | 1090 rpm |
Vitesse de référence | 650 rpm |