11 368,72 €/ Unitéhors TVA
13 756,15 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 230 |
Diamètre intérieur | 400 mm |
Diamètre extérieur | 600 mm |
Largeur | 148 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | C2 |
Cage | Laiton |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 5.7 kN |
Charge dynamique | 3.4 kN |
Vitesse limite | 1.15 rpm |
Vitesse de référence | 690 rpm |