Eriks
FAG

FAG Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 23076-BEA-XL-MB1-C3

  • ERIKS:13471128
  • Fabricant:4047643225847
Image 1
Ajouter à la liste

8 945,51 €/ Unitéhors TVA

10 824,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
230
Diamètre intérieur
380 mm
Diamètre extérieur
560 mm
Largeur
135 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C3
Cage
Laiton
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
5 kN
Charge dynamique
2.9 kN
Vitesse limite
1.23 rpm
Vitesse de référence
740 rpm