6 273,66 €/ Unitéhors TVA
7 591,13 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 230 |
Diamètre intérieur | 340 mm |
Diamètre extérieur | 520 mm |
Largeur | 133 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Laiton |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 4.4 kN |
Charge dynamique | 2.7 kN |
Vitesse limite | 1.36 rpm |
Vitesse de référence | 840 rpm |
5 128,50 €/ Unitéhors TVA
6 205,49 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026