Eriks
FAG

FAG Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 23060-BE-XL-C4

  • ERIKS:13251401
  • Fabricant:4012802504736
Image 1
Ajouter à la liste

4 097,69 €/ Unitéhors TVA

4 958,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
230
Diamètre intérieur
300 mm
Diamètre extérieur
460 mm
Largeur
118 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C4
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
3.45 kN
Charge dynamique
2.16 kN
Vitesse limite
1.57 rpm
Vitesse de référence
980 rpm