2 055,18 €/ Unitéhors TVA
2 486,77 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 230 |
Diamètre intérieur | 220 mm |
Diamètre extérieur | 340 mm |
Largeur | 90 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 1.9 kN |
Charge dynamique | 1.26 kN |
Vitesse limite | 2.23 rpm |
Vitesse de référence | 1.45 rpm |