1 624,92 €/ Unitéhors TVA
1 966,15 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 230 |
Diamètre intérieur | 200 mm |
Diamètre extérieur | 310 mm |
Largeur | 82 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Laiton |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 1.8 kN |
Charge dynamique | 1.27 kN |
Vitesse limite | 2.33 rpm |
Vitesse de référence | 1.55 rpm |
1 532,56 €/ Unitéhors TVA
1 854,40 €TVA incluse
9 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026