Eriks
FAG

FAG Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 23038-E1A-XL-M-T52BW

  • ERIKS:14177926
Image 1
Ajouter à la liste

1 580,22 €/ Unitéhors TVA

1 912,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
230
Diamètre intérieur
190 mm
Diamètre extérieur
290 mm
Largeur
75 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Laiton
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
1550 kN
Charge dynamique
1080 kN
Vitesse limite
2490 rpm
Vitesse de référence
1660 rpm