1 367,24 €/ Unitéhors TVA
1 654,36 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 230 |
Diamètre intérieur | 190 mm |
Diamètre extérieur | 290 mm |
Largeur | 75 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Polyamide |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 1.55 kN |
Charge dynamique | 1.08 kN |
Vitesse limite | 2.49 rpm |
Vitesse de référence | 1.66 rpm |