1 400,01 €/ Unitéhors TVA
1 694,01 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 230 |
Diamètre intérieur | 180 mm |
Diamètre extérieur | 280 mm |
Largeur | 74 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Laiton |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 1.45 kN |
Charge dynamique | 1.04 kN |
Vitesse limite | 2.6 rpm |
Vitesse de référence | 1.76 rpm |