1 081,30 €/ Unitéhors TVA
1 308,37 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 230 |
Diamètre intérieur | 170 mm |
Diamètre extérieur | 260 mm |
Largeur | 67 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Laiton |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 1.23 kN |
Charge dynamique | 880 kN |
Vitesse limite | 2.8 rpm |
Vitesse de référence | 1.89 rpm |
1 024,13 €/ Unitéhors TVA
1 239,20 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026