Eriks
FAG

FAG Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 23032-E1A-XL-M-C3

  • ERIKS:11831982
  • Fabricant:4026677827913
Image 1
Ajouter à la liste

910,01 €/ Unitéhors TVA

1 101,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
230
Diamètre intérieur
160 mm
Diamètre extérieur
240 mm
Largeur
60 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C3
Cage
Laiton
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
1.01 kN
Charge dynamique
720 kN
Vitesse limite
3.05 rpm
Vitesse de référence
2.06 rpm