Eriks
FAG

FAG Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 23030-E1-XL-TVPB-C4

  • ERIKS:12625653
  • Fabricant:4026677871541
Image 1
Ajouter à la liste

761,08 €/ Unitéhors TVA

920,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
230
Diamètre intérieur
150 mm
Diamètre extérieur
225 mm
Largeur
56 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C4
Cage
Polyamide
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
880 kN
Charge dynamique
630 kN
Vitesse limite
3.25 rpm
Vitesse de référence
2.21 rpm