673,95 €/ Unitéhors TVA
815,48 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 230 |
Diamètre intérieur | 140 mm |
Diamètre extérieur | 210 mm |
Largeur | 53 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Laiton |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 800 kN |
Charge dynamique | 570 kN |
Vitesse limite | 3.45 rpm |
Vitesse de référence | 2.39 rpm |
643,41 €/ Unitéhors TVA
778,53 €TVA incluse
11 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026