492,24 €/ Unitéhors TVA
595,61 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 230 |
Diamètre intérieur | 120 mm |
Diamètre extérieur | 180 mm |
Largeur | 46 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | C2 |
Cage | Laiton |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 580 kN |
Charge dynamique | 430 kN |
Vitesse limite | 3.95 rpm |
Vitesse de référence | 2.8 rpm |