Eriks
FAG

FAG Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 23024-E1-XL-TVPB-C4

  • ERIKS:12625619
  • Fabricant:4026677870971
Image 1
Ajouter à la liste

460,22 €/ Unitéhors TVA

556,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
230
Diamètre intérieur
120 mm
Diamètre extérieur
180 mm
Largeur
46 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C4
Cage
Polyamide
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
580 kN
Charge dynamique
430 kN
Vitesse limite
3.95 rpm
Vitesse de référence
2.8 rpm