Eriks
FAG

FAG Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 23022-E1-XL-TVPB-C3

  • ERIKS:12625609
  • Fabricant:4026677827548
Image 1
Ajouter à la liste

382,76 €/ Unitéhors TVA

463,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
230
Diamètre intérieur
110 mm
Diamètre extérieur
170 mm
Largeur
45 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C3
Cage
Polyamide
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
530 kN
Charge dynamique
400 kN
Vitesse limite
4.2 rpm
Vitesse de référence
3 rpm