6 578,49 €/ Unitéhors TVA
7 959,97 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 223 |
Diamètre intérieur | 220 mm |
Diamètre extérieur | 460 mm |
Largeur | 145 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | C4 |
Cage | Acier |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 3.4 kN |
Charge dynamique | 2.8 kN |
Vitesse limite | 1.69 rpm |
Vitesse de référence | 950 rpm |