5 138,60 €/ Unitéhors TVA
6 217,71 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 223 |
Diamètre intérieur | 200 mm |
Diamètre extérieur | 420 mm |
Largeur | 138 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | C4 |
Cage | Acier |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 2950 kN |
Charge dynamique | 270 kN |
Vitesse limite | 1830 rpm |
Vitesse de référence | 1080 rpm |
4 092,76 €/ Unitéhors TVA
4 952,24 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026