2 677,47 €/ Unitéhors TVA
3 239,74 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 223 |
Diamètre intérieur | 160 mm |
Diamètre extérieur | 340 mm |
Largeur | 114 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | C4 |
Cage | Acier |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 1.99 kN |
Charge dynamique | 1.68 kN |
Vitesse limite | 2.25 rpm |
Vitesse de référence | 1.42 rpm |
2 544,03 €/ Unitéhors TVA
3 078,28 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026