Eriks
FAG

FAG Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 22326-E1A-XL-M-T50H-C3

  • ERIKS:14180194
Image 1
Ajouter à la liste

1 875,85 €/ Unitéhors TVA

2 269,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
223
Diamètre intérieur
130 mm
Diamètre extérieur
280 mm
Largeur
93 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C3
Cage
Laiton
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
1.37 kN
Charge dynamique
1.25 kN
Vitesse limite
2.65 rpm
Vitesse de référence
1.82 rpm