1 785,77 €/ Unitéhors TVA
2 160,78 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 223 |
Diamètre intérieur | 130 mm |
Diamètre extérieur | 280 mm |
Largeur | 93 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Laiton |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 1.37 kN |
Charge dynamique | 1.25 kN |
Vitesse limite | 2.65 rpm |
Vitesse de référence | 1.82 rpm |