Eriks
FAG

FAG Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 22320-E1-XL-T41D

  • ERIKS:12945351
Image 1
Ajouter à la liste

962,14 €/ Unitéhors TVA

1 164,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
223
Diamètre intérieur
100 mm
Diamètre extérieur
215 mm
Largeur
73 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
920 kN
Charge dynamique
810 kN
Vitesse limite
3.3 rpm
Vitesse de référence
2.38 rpm
Alternatives

732,22 €/ Unitéhors TVA

885,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026