Eriks
FAG

FAG Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 22319-E1-XL-C4

  • ERIKS:12625511
  • Fabricant:4026677870766
Image 1
Ajouter à la liste

618,84 €/ Unitéhors TVA

748,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
223
Diamètre intérieur
95 mm
Diamètre extérieur
200 mm
Largeur
67 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C4
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
700 kN
Charge dynamique
670 kN
Vitesse limite
3.7 rpm
Vitesse de référence
2.8 rpm