Eriks
FAG

FAG Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 22318-E1A-XL-M

  • ERIKS:12625502
  • Fabricant:4026677848383
Image 1
Ajouter à la liste

597,99 €/ Unitéhors TVA

723,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
223
Diamètre intérieur
90 mm
Diamètre extérieur
190 mm
Largeur
64 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Laiton
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
630 kN
Charge dynamique
610 kN
Vitesse limite
3.85 rpm
Vitesse de référence
3 rpm