538,40 €/ Unitéhors TVA
651,46 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 223 |
Diamètre intérieur | 90 mm |
Diamètre extérieur | 190 mm |
Largeur | 64 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | C2 |
Cage | Acier |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 630 kN |
Charge dynamique | 610 kN |
Vitesse limite | 3.85 rpm |
Vitesse de référence | 3 rpm |