Eriks
FAG

FAG Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 22317-E1-XL-T41D

  • ERIKS:11831941
Image 1
Ajouter à la liste

590,54 €/ Unitéhors TVA

714,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
223
Diamètre intérieur
85 mm
Diamètre extérieur
180 mm
Largeur
60 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
560 kN
Charge dynamique
540 kN
Vitesse limite
4.1 rpm
Vitesse de référence
3.2 rpm