Eriks
FAG

FAG Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 22316-E1A-XL-M-C3

  • ERIKS:23712825
  • Fabricant:4026677848079
Image 1
Ajouter à la liste

524,55 €/ Unitéhors TVA

634,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
223
Diamètre intérieur
80 mm
Diamètre extérieur
170 mm
Largeur
58 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C3
Cage
Laiton
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
510 kN
Charge dynamique
495 kN
Vitesse limite
4.25 rpm
Vitesse de référence
3.4 rpm