Eriks
FAG

FAG Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 22312-E1A-XL-M

  • ERIKS:11831923
  • Fabricant:4026677847379
Image 1
Ajouter à la liste

263,77 €/ Unitéhors TVA

319,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
223
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur
130 mm
Largeur
46 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Laiton
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
310 kN
Charge dynamique
310 kN
Vitesse limite
5.4 rpm
Vitesse de référence
4.2 rpm