217,44 €/ Unitéhors TVA
263,10 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 223 |
Diamètre intérieur | 60 mm |
Diamètre extérieur | 130 mm |
Largeur | 46 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Acier |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 310 kN |
Charge dynamique | 310 kN |
Vitesse limite | 5.4 rpm |
Vitesse de référence | 4.2 rpm |
191,61 €/ Unitéhors TVA
231,85 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026