Eriks
FAG

FAG Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 22310-E1A-XL-M-C3

  • ERIKS:12625446
  • Fabricant:4026677807809
Image 1
Ajouter à la liste

199,07 €/ Unitéhors TVA

240,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
223
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
110 mm
Largeur
40 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C3
Cage
Laiton
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
223 kN
Charge dynamique
229 kN
Vitesse limite
6.3 rpm
Vitesse de référence
4.8 rpm