146,84 €/ Unitéhors TVA
177,68 €TVA incluse
Vendu par: 12Commande minimum: 12
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 223 |
Diamètre intérieur | 45 mm |
Diamètre extérieur | 100 mm |
Largeur | 36 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Polyamide |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 2 |