Eriks
FAG

FAG Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 22308-E1-XL-C2

  • ERIKS:14177479
Image 1
Ajouter à la liste

140,44 €/ Unitéhors TVA

169,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
223
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
33 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C2
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
149 kN
Charge dynamique
156 kN
Vitesse limite
7.6 rpm
Vitesse de référence
5.5 rpm