18 564,45 €/ Unitéhors TVA
22 462,98 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 222 |
Diamètre intérieur | 320 mm |
Diamètre extérieur | 580 mm |
Largeur | 150 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Laiton |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 4.7 kN |
Charge dynamique | 3.55 kN |
Vitesse limite | 1.41 rpm |
Vitesse de référence | 850 rpm |