12 784,72 €/ Unitéhors TVA
15 469,51 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 222 |
Diamètre intérieur | 300 mm |
Diamètre extérieur | 540 mm |
Largeur | 140 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Laiton |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 4.25 kN |
Charge dynamique | 3.1 kN |
Vitesse limite | 1.5 rpm |
Vitesse de référence | 900 rpm |